Skrue EXTRACTOR f.størrelseM12-M16 1/2-9/16″ mm

Art.-nr.: 71050004
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
    Produkttype Aftrækkerværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 71050004
    EAN/GTIN 4018754286645
    Producentnummer 71050004
    L-nummer L60010 6320

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afmonteringsværktøj til afmontering af beskadigede skruer eller gevindbolte
    • Med sekskantdrev
    • Med dorn og dobbelt skærekant
    • Velegnet til højre og venstre gevind

    Egenskab:

    • til skruer: 1/2-9/16″ M12-M16 mm
    • egnet spiralbor: 9,5 mm 3/8″
    • Ekstern sekskant [tommer): 5/8
    • Eksternt sekskantdrev: 15,9
    • Gr.: 4
    • Længde [mm): 90 mm
    • Vægt: 60 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven