Forkromet fladtang med greb 160 mm

Art.-nr.: 710400 160
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 160 mm
Kæbelængde 30 mm
Kæbeform flad
Norm DIN ISO 5745
Udførelse, kæber ru indvendig
Greb Flerkomponentovertræk
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade, tang forkromet
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 710400 160
EAN/GTIN 4003773042457
Producentnummer 20 05 160

Betegnelse

Udførelse:

Med korte, kraftige kæber (flad). Kæber ru indvendigt.
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven