{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 160 mm | |
Kæbelængde | 30 mm | |
Kæbeform | flad | |
Standard | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
isoleret op til | AC 1000 V; DC1500 V | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Materiale | Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet | |
Overflade, tang | forkromet | |
Produkttype | Fladtang |
Artikelnummer | 710300 160 | |
EAN/GTIN | 4003773033783 | |
Producentnummer | 20 06 160 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |