3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W, 86365, 320+, 225 mm x NH

Art.-nr.: 7100293352
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 150 Styk
  • Bestillingstrin: 150 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100293352
EAN/GTIN 04064035086367
Producentnummer 7100293352

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Xtract™
Farve: Lilla
Industrier: Lakering // MRO // Specialkøretøjer // Marine // Karosseri- og lakreparation // Generel industri // Træværk // Transport og trafik // Jernbane // Militær // Byggeri og konstruktion // Luftfart // Komposit // Transport og tungt udstyr.
Produktform: Skive

Beskrivelse:

Støvopsamling møder branchens førende skæreydelse i 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W. Denne førsteklasses mesh-slibeskive har et unikt slibemønster på en mesh-bagside, der giver mulighed for stort set støvfri slibning med den legendariske 3M™-præcisionskornteknologi. Du kan bearbejde flere dele pr. skive med mindre støv i miljøet, hvilket øger produktiviteten uden at gå på kompromis med medarbejdernes sundhed.

Egenskab:

Premium gitterslibeskive giver mulighed for stort set støvfri slibning
3M™-præcisionskorn, arrangeret i et unikt mønster, giver en brancheførende slibehastighed og lang levetid
En del af 3M Xtract™-serien, det optimale inden for støvfjernelse og ydeevne.
Giver mulighed for et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en bred vifte af materialer og anvendelser, herunder fjernelse af materiale og fin finish.
Burrelåsbagside til hurtig og nem udskiftning af skiven
Fås i en række kvaliteter fra 80+ til 320+.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven