3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W, 13382, 120+, 225 mm x NH

Art.-nr.: 7100293347
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 150 Styk
  • Bestillingstrin: 150 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100293347
EAN/GTIN 04064035086312
Producentnummer 7100293347

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Xtract™
Farve: Farve: Lilla
Industrier: Paint Preparation // MRO // Specialty Vehicle // Marine // Body & Paint Repair // General Industry // Woodwork // Transportation & Traffic // Rail // Military // Building & Construction // Aviation // Composite // Transportation & Heavy Equipment.
Produktform: Skive

Beskrivelse:

Støvopsamling møder branchens førende skæreydelse i 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh-slibeskive 710W. Denne førsteklasses mesh-slibeskive har et unikt slibemønster på en mesh-bagside, der giver mulighed for stort set støvfri slibning med den legendariske 3M™-præcisionskornteknologi. Du kan bearbejde flere dele pr. skive med mindre støv i miljøet, hvilket øger produktiviteten uden at gå på kompromis med medarbejdernes sundhed.

Egenskab:

Premium gitterslibeskive giver mulighed for stort set støvfri slibning
3M™ præcisionskorn, arrangeret i et unikt mønster, giver brancheførende fjernelse og lang levetid
En del af 3M Xtract™-serien, det ultimative inden for støvfjernelse og ydeevne
Giver mulighed for et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en bred vifte af materialer og anvendelser, herunder fjernelse af materiale og finbearbejdning
Burrelåsbagside til hurtig og nem udskiftning af skiven
Fås i en række kvaliteter fra 80+ til 320+.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven