Udførelse:
Mærke: VHB™
Farve: Farve: hvid
Længde x bredde: 11,0 m x 19,0 mm
Beskrivelse:
Den nye 3M™ VHB™ LSE-160WF tape er hvid, 1,6 mm tyk og muliggør limning af materialer med lav overfladeenergi (LSE), hvilket giver modstandsdygtige resultater, hvor andre løsninger kræver yderligere procestrin. Eliminering af priming øger produktiviteten og reducerer behovet for at bruge farlige kemikalier i dine produktionsfaciliteter. Fremragende holdbarhed og bred temperaturbestandighed sikrer overlegen styrke og pålidelighed i indendørs og udendørs applikationer.
Egenskab:
Hurtig og nem limning samt kraftig og langvarig holdbarhed
Umiddelbar brugsresistens på grund af trykfølsomt klæbemiddel; kan bruges uden kemisk forbehandling af overfladen
Næsten usynlig klæbeforbindelse giver optimeret design
1,1 mm tyk, formbar dobbeltsidet hvid højtydende tape fremstillet af modificeret akrylklæber til limning af lavenergipolymerer (LSE) uden klæbefremmere
Kan erstatte mekaniske sammenføjningsmetoder (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler: Eliminerer behovet for boring, slibning, skruning, svejsning og efterfølgende rengøring og omarbejdning
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Permanent forsegling mod vand, fugt osv.
Bemærk:
Til limning af paneler til rammer
Til limning af afstivningselementer på paneler, f.eks. tagelementer
Til limning af linsevinduer på kamerahuse
Til limning af dekorativt materiale, trim eller add-on-dele
Til fastklæbning af navneskilte, logoer og etiketter