3M™ Dobbeltklæbende tape GPT-020, Transparent, 19 mm x 50 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7100276858
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7100276858
    EAN/GTIN 04064035042776
    Producentnummer 7100276858

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærke: 3M™
    Farve: Transparent
    Længde x bredde: 50,0 m x 19,0 mm

    Beskrivelse:

    Designet til alsidighed: 3M™ dobbeltklæbende tape GPT-020P er transparent og 200 µm tyk. Den har en modificeret, opløsningsmiddelfri akrylklæber og er dækket af et hvidt trykt PCK-beskyttelsespapir. 3M's dobbeltsidede tape GPT-020P har god peel- og forskydningsstyrke samt høj klæbeevne på en lang række overflader - uanset om de har høj eller lav overfladeenergi.

    Egenskab:

    Alsidig og velegnet til limning af mange overflader med både høj og lav overfladeenergi.
    Stærk øjeblikkelig vedhæftning og høj fugtbestandighed
    Høj peel- og forskydningsstyrke.
    Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (kort sigt) og op til +90 °C (lang sigt)
    200 µm tykkelse

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven