Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Grov, 100 mm x 16 mm, 25/pakning, 100 stk./karton

Art.-nr.: 7100275261
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7100275261
    EAN/GTIN 04064035040482
    Producentnummer 7100275261

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærke: Scotch-Brite™
    Farve: Brun
    Brancher: jernbane // bilindustri // transport og tungt udstyr // MRO // føde- og drikkevarer // metalbearbejdning // karosseri- og lakreparation // rumfart.
    Maksimal hastighed: 15000,0 rpm
    Diameter: 100,0 mm

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.

    Egenskab:

    Nu med 3M™ præcisionskornteknologi - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
    Designet til nem påføring og ensartet overfladefinish.
    Tilpasningsdygtig skive til klargøring af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige emnet.
    Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige arbejdsemnet.
    Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven