Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Coarse, 178 mm x No Hole (NH), 25/indpakning, 100 stk/karton

Art.-nr.: 7100275259
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100275259
EAN/GTIN 04064035040635
Producentnummer 7100275259
L-nummer L51710 1724

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Brun
Industrier: Føde- og drikkevarer // Metalbearbejdning // Jernbanetransport // Bilindustri // Karosseri- og malingsreparation // Transport og tungt udstyr // MRO // Luftfart
Maksimal hastighed: 8600,0 o/min
Diameter: 178,0 mm

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.

Egenskab:

Nu med 3M™ Precision Grain Technology - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Designet til brugervenlighed og ensartet overfladefinish.
Tilpasningsdygtig skive til klargøring af overflader uden at lave fordybninger, slibe for lidt eller beskadige arbejdsemnet.
Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og finish af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige arbejdsemnet
Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven