Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Fine, 178 mm x No Hole (NH), 25/pakning, 100 stk./karton

Art.-nr.: 7100275255
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100275255
EAN/GTIN 04064035040574
Producentnummer 7100275255

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Farve: grøn
Industrier: Karosseri- og malingsreparation // Jernbane // Transport og tungt udstyr // Luft- og rumfart // MRO // Føde- og drikkevarer // Metalbearbejdning // Biler
Maksimal hastighed: 8600,0 o/min
Diameter: 178,0 mm

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.

Egenskab:

Nu med 3M™ præcisionskornteknologi - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Designet til nem påføring og ensartet overfladefinish.
Tilpasningsbar skive til klargøring af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige emnet.
Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige emnet
Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven