Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 115 mm x No Hole (NH), 25/indpakning, 100 stk./karton.

Art.-nr.: 7100274270
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100274270
EAN/GTIN 04064035037703
Producentnummer 7100274270

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Grå
Industrier: Transport og tungt udstyr // Luftfart // Jernbanetransport // Føde- og drikkevarer // Karosseri- og lakreparation // Bilindustri // Metalbearbejdning // MRO
Maksimal hastighed: 13300,0 rpm
Diameter: 115,0 mm

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.

Egenskab:

Nu med 3M™-præcisionskornteknologi - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Designet til brugervenlighed og ensartet overfladefinish
Tilpasningsdygtig skive til klargøring af overflader uden udhulning, underslibning eller beskadigelse af arbejdsemnet.
Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige arbejdsemnet.
Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast m.m.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven