Udførelse:
Mærke: 3M™
Farve: Transparent
Længde x bredde: 50,0 m x 19,0 mm
Beskrivelse:
Designet til alsidighed: 3M™ dobbeltklæbende tape GPT-020P er transparent og 200 µm tyk. Den har en modificeret, opløsningsmiddelfri akrylklæber og er dækket af et hvidt trykt PCK-beskyttelsespapir. 3M's dobbeltsidede tape GPT-020P har god peel- og forskydningsstyrke samt høj klæbeevne på en lang række overflader - uanset om de har høj eller lav overfladeenergi.
Egenskab:
Alsidig og velegnet til limning af mange overflader med både høj og lav overfladeenergi.
Stærk øjeblikkelig vedhæftning og høj fugtbestandighed
Høj peel- og forskydningsstyrke.
Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (kort sigt) og op til +90 °C (lang sigt).
200 µm tykkelse