• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

3M™ Genanvendelig halvmaske HF-302, Medium, 10 pr. pakke

Art.-nr.: 7100265524
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
Pris for 10 styk: 3.213,20 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Halvmaske

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100265524
Kopier
EAN/GTIN 04064035005511
Kopier
Producentnummer 7100265524
Kopier
L-nummer L01110 691
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M flergangs halvmaske HF-302 er specielt designet til komfort og bekvemmelighed. HF-302 er kompatibel med 3M DT seriens din-gevindfiltre og beskytter mod en lang række forurenende stoffer i luften. HF-302 er designet til at understøtte den samme DT-serie filter som 3M PF-600 seriens respirationsblæser og 3M FF-300 og FF-600 seriens genanvendelige fulde masker. Dette gør den velegnet til arbejdsmiljøer, hvor der anvendes forskellige typer åndedrætsværn, hvilket minimerer mængden af forskellige typer filtre, der skal lagres.

Fordel:

  • Den fleksible tætningslæbe tilpasser sig brugerens ansigt for bedre komfort
  • Kortpasset kontrolmekanisme - når masken presses under udånding, vil den bule en smule for at indikere, at der er opnået en god pasform
  • Et integreret stemmepanel muliggør forbedret talekommunikation under slid
  • Næsestykket giver bedre integration af briller
  • Komfortabel og robust hovedbøjle med flad profil og tykkelse elastiske stropper, der giver mulighed for nem lukning på bagsiden
  • Den nedadvendte udåndingsventil reducerer tildugning af synsfeltet
  • Kompatibel med 3M DT-seriens filtre
  • Mellemstørrelse
  • Tidligere navn: SCOTT AVIVA 40