3M™ Perfect-It™ støttepude til excentrisk polermaskine, 150 mm (6 in), 34129

Art.-nr.: 7100265259
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100265259
EAN/GTIN 04064035015435
Producentnummer 7100265259
L-nummer L51710 1674

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Perfect-It™
Farve: Sort
Industrier: Transport og trafik // Malingsforberedelse // AOEM // Marine // Biler // Generel industri.
Diameter: 150,0 mm

Beskrivelse:

Opnå de bedste resultater med 3M™ Perfect-It™ excentrisk polermaskines støttepuder til din 3M™ Perfect-It™ excentrisk polermaskine. Disse støttepuder holder 3M™ Perfect-It™ polerpuderne godt fast på polermaskinen for at maksimere produktiviteten. Nem fastgørelse med én skrue.

Egenskab:

TOPPRÆSTATION: 3M™ Perfect-It™ Backing Pad til excentriske poleringsmaskiner maksimerer poleringsrondellernes ydeevne, når de bruges sammen med 3M™ Perfect-It™ excentrisk poleringsmaskine.
NEMT AT MONTERE, FAST: 3M™ Hookit™ quick release-systemet fastgør hurtigt og sikkert polerpads til 3M™ Perfect-It™ backing pad.
HURTIG MONTERING: 3M™ Perfect-It™-støttepuden til excentriske polermaskiner fastgøres til polermaskinen med en enkelt skrue og en unbrakonøgle.
UDVALGTE SYSTEMKOMPONENTER: En del af det brugervenlige 3M™ Perfect-It™ Excentersliber til lakfinish, som omfatter rondeller, væsker og værktøj. Systemet er designet til at opnå en finish af høj kvalitet.
TO STØRRELSER: Disse faste, men fleksible sliberondeller fås i diametre på 130 mm og 150 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven