3M™ Trykluft-åndedrætsværn Asbestpakke RAS-ASB-S, 1 pr. pakke.

Art.-nr.: 7100265035
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 2-3 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Luftslange, turboåndedrætsværn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100265035
Kopier
EAN/GTIN 04064035009328
Kopier
Producentnummer 7100265035
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M RAS-ASB-s (Respiratory Airline Supply) asbest Air System er specielt designet til at opfylde kravene til rensning af asbest og giver det højest mulige niveau af åndedrætsbeskyttelse. Det åbne system til trykluftslange er udstyret med en trykluftregulator, en lufttilførselsslange med integreret partikelfilter, et mediumtryksadvarselsrør og en luftslangemanifold. Skulderremmen af PU-belagt polyester er nem at tørre af ved rengøring. Tempest lungemaskinen giver et overtryk inde i åndedrætsmaske, hvilket sikrer et tildelt beskyttelsesniveau på 2000* (så længe enheden er tilsluttet en luftforsyning). åndedrætsmaske, der er udstyret med et åndedrætsfilter, gør det muligt for brugeren at komme ind og forlade arbejdsområder uden at skulle tilsluttes en luftforsyning. Når luftslangen frakobles, forhindrer en integreret kontraventil forurening af slangen. Advarselsfløjten på den automatiske lungemaskine informerer bæreren om at skifte til filterbeholderen i tilfælde af fejl i lufttilførslen. Filterbeholderen er fastgjort til masken med en blindhætte for at forhindre kontaminering. Den aftagelige bærestrop har en glat overflade, der reducerer fastgørelse af asbestfibre og giver mulighed for forbedret dekontaminering efter brug. Det integrerede partikelfilter er forbundet til luftslangen, hvilket forhindrer fibre på slangen i at trænge ind i åndedrætsmaske. Godkendt og CE-certificeret i henhold til en 14593-1:2005 og AS/NZS 1716:2012.

* Med forbehold af lokale bestemmelser

Fordel:

  • Designet specielt til kravene til oprensning af asbest
  • Ideel til områder med høje forureningsniveauer
  • Højest mulige åndedrætsværn med et tildelt beskyttelsesniveau på 2000
  • Forbedret dekontaminering med aftagelig bærestrop og integreret partikelfilter
  • åndedrætsmaske med filter for at indtaste og afslutte arbejdsområdet
  • Godkendt og CE-certificeret i henhold til en 14593-1:2005

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven