3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971

Art.-nr.: 7100260624
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 7100260624
    EAN/GTIN 50638060409881
    Producentnummer 7100260624
    L-nummer L01310 1962

    Betegnelse

    Udførelse:

    Mærke: 3M™
    Farve: Farve: Rød
    Produkttype: Selvklæbende tape
    Produktform: Rulle
    Længde x bredde: 32,918 m x 76,2 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Strong Floor Marking Tape 971 består af en vinylbagside med gummiklæber. Den hårde, tykke vinylbagside kan modstå belastningen fra paller og høj gaffeltrucktrafik. Denne tape er designet til langvarig gulvmarkering, men kan stadig trækkes af gulvet rent og i ét stykke efter flere år.

    Egenskab:

    Vinylbagside med gummiklæber til områder med hårdest brug
    Lavere profil giver større fleksibilitet
    Intet beskyttelsespapir for nemmere påføring med 3M™ Floor Marker Applicator M-1 eller i hånden
    Bagsidematerialer, der er nemme at rengøre, bevarer deres levende farve, selv når de udsættes for kraftigt slid fra paller eller tungt udstyr som gaffeltrucks
    Unikt klæbemiddel giver stærk vedhæftning, men gør det muligt at fjerne uden rester
    Fås i en række forskellige bredder op til 609,6 mm
    Ideel til 5S lean produktionsinitiativer

    Bemærk:

    Gulv- og sikkerhedsmærkning
    Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
    Mærkning af udstyr eller installationer til advarsel
    Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven