3M™ Ekstra stærk gulvmarkeringstape 971L, orange, 610 mm x 33 m, 0,43 mm

Art.-nr.: 7100260619
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100260619
EAN/GTIN 00068060000309
Producentnummer 7100260619

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Orange
Produkttype: Selvklæbende tape
Produktform: Rulle
Længde x bredde: 32,9 m x 609,6 mm

Beskrivelse:

3M™ Ekstra stærk gulvmarkeringstape 971L består af en vinylbagside med gummiklæb og et papiromslag. Den hårde, tykke vinylbagside modstår slibning af paller og tung gaffeltrucktrafik. Denne tape er designet til langvarig gulvmarkering, men kan fjernes rent og i ét stykke.

Egenskab:

Slidstærk vinylbagside med gummiklæber til områder med meget trafik
Bagsiden bevarer sin levende farve, selv når den udsættes for kraftigt slid fra paller eller tungt udstyr som gaffeltrucks.
Unikt klæbemiddel giver en stærk binding, men kan alligevel fjernes i ét stykke

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven