3M™ Advarselstape 766, gul/sort, 50 mm x 33 m, 12 ruller, individuelt praktisk emballeret

Art.-nr.: 7100260599
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gulvmarkeringsbånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100260599
    EAN/GTIN 04054596922631
    Producentnummer 7100260599
    L-nummer L01310 931

    Betegnelse

    Udførelse:

    Produktets farve: gul// sort
    Samlet længde: 33 m
    Samlet bredde: 50 mm

    Beskrivelse:

    Brug 3M™ Hazard Warning Tape 766i til identifikation og advarsel. Denne slående gul og sort stribede tape er belagt med et gummiharpiks klæbemiddel og er designet til at blive brugt som markeringstape til en række forskellige advarselsformål. Gummi-harpikslim har god øjeblikkelig vedhæftning og god vedhæftning til mange materialer. I modsætning til komplekse malingsløsninger er denne bløde PVC-klæbebånd let at påføre og let at fjerne igen. Takket være dets tilpasningsevne og øjeblikkelige vedhæftning er dette produkt et godt valg til mærkning og påføring af advarsler på forskellige gulvbelægninger, udstyr, vægge og rør. Anbefalede anvendelser: - Gulvmarkeringer - Markering af potentielle træk- og klemmepunkter - Midlertidig gulvmarkering af våde områder og ved lækager - Advarselsmarkeringer Signalfarver for god synlighed under vanskelige driftsforhold Tapen er slidstærk og er velegnet til nem markering af udstyr og dele. Takket være disse egenskaber og den nemme aftagelighed er produktet et hurtigere, mere alsidigt og mere omkostningseffektivt alternativ til maling, når det drejer sig om mærkning og etikettering. Nye produktløsninger skabt gennem videnskab og innovation 3M's division Industrial Tapes, Adhesives and Marking Systems beskæftiger sig med videnskabelige undersøgelser af vedhæftning og samhørighed for at udvikle innovative løsninger, der optimerer udviklings- og fremstillingsprocesser i virksomheder verden over. 3M's teknologier er designet til at hjælpe kunderne med at bringe konkurrencedygtige produkter hurtigere og mere effektivt på markedet.

    Egenskab:

    Ideel til sikkerhedsmærkning i områder med lav trafik// Slidstyrke// Slidstyrke
    Udvidelse// Udvidelse/// Mærkning af udstyr eller faciliteter til advarselsformål
    Farvekvalitet// Farvekvalitet// Hurtig påføring og klar til øjeblikkelig brug
    Passer til buede overflader og former omkring hjørner// Resistent mod opløsningsmidler/// Resistent mod opløsningsmidler
    Den meget synlige farve er let at se i produktionsmiljøet// Skridsikker/// Skridsikker
    Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik

    Bemærk:

    Ideel til markering i områder med lav trafik
    Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
    Til mærkning af farlige områder

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven