3M™ Blød PVC-tape 471, hvid, 50 mm x 33 m, 12 ruller, individuelt praktisk pakket

Art.-nr.: 7100260598
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100260598
    EAN/GTIN 04054596923942
    Producentnummer 7100260598
    L-nummer L01310 1546

    Betegnelse

    Udførelse:

    Samlet længde: 33 m
    Samlet bredde: 50 mm

    Beskrivelse:

    3M™ Blød PVC-tape 471 anvendes i vid udstrækning til markering af farlige områder og gangarealer, maskering under malerarbejde samt til malingsmarkeringer, dekorative trimmer og meget mere. Denne alsidige tape har en blød PVC-bagside med klæbemiddel af gummiharpiks. Det modstår ridser, slid og vejrpåvirkninger, hvilket gør det meget holdbart.

    Egenskab:

    Bevarer sin stærke farve selv ved slid og kontakt med mange opløsningsmidler// Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem påføring på en lang række overflader// Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem påføring på en lang række overflader
    Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at tilpasse sig ujævne overflader uden at skrælle eller trække sig sammen/// Resistent over for mange opløsningsmidler// Resistent over for mange opløsningsmidler
    Ideel til brug på buede og 3-dimensionelt formede overflader// Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)// Fås i forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)
    Let at påføre, fremragende vedhæftning på mange overflader// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
    God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// Kan fjernes fra mange overflader i ét stykke uden at efterlade rester, hvilket resulterer i lavere rengørings- og arbejdsomkostninger
    Særlig nem afdækning i snævre hjørner// Særlig nem afdækning i snævre hjørner// Fås i et bredt udvalg af signalfarver og -bredder
    Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter

    Bemærk:

    Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
    mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
    Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
    Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
    Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven