Udførelse:
Mærke: 3M™
Produktets farve: rød// hvid
Samlet længde (metrisk): 33 m
Samlet bredde (metrisk): 50 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128
Beskrivelse:
3M™ Hazard Marking Tape 767i er en rød og hvid stribet tape til markering af farlige områder og oplagringssteder for materialer. Denne tape bruges til at markere farlige områder og udragende hjørner og kanter, herunder i produktionsanlæg, lagerbygninger osv.
Egenskab:
Slidbestandig// Slidbestandig// Ideel til sikkerhedsmærkning i områder med lav trafik.
Strækbarhed// Strækbarhed/// Markering af udstyr eller installationer til advarsel.
Farvekvalitet// Farvekvalitet// Hurtig påføring og klar til øjeblikkelig brug
Resistent over for opløsningsmidler/// Resistent over for opløsningsmidler// Passer til buede overflader og kan formes rundt om hjørner
Den kraftige signalfarve er let at se i produktionsmiljøet// Skridsikker/// Skridsikker.
Ideel til mærkning i områder med lav belastning fra industritrucks// Ideel til mærkning i områder med lav belastning fra industritrucks
Bemærk:
Ideel til markering i områder med lidt trafik
Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
Til mærkning af farlige områder