3M™ Afdækningstape til generelle formål 101E, beige, 48 mm x 45 m, rulle mærket

Art.-nr.: 7100260271
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100260271
EAN/GTIN 04054596930698
Producentnummer 7100260271

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Samlet længde: 45 m
Samlet bredde: 48 mm

Beskrivelse:

Chamoisfarvet, 0,12 mm tykt klæbebånd med gummiklæb til generelle anvendelser (midlertidig fastgørelse, afdækning til malerarbejde uden at brænde osv.).

Egenskab:

Velegnet til en bred vifte af professionelle anvendelser// Pålidelig afdækningstape til generelle og mindre krævende anvendelser
God øjeblikkelig vedhæftning på en lang række overflader// Til indendørs brug
Til lette anvendelser/// Kan let mærkes til mærkningsformål
Anvendelsestemperaturområde op til 30 °C
Let at mærke// Designet til indendørs brug

Bemærk:

Til generelle indledende malerarbejde ved stuetemperatur
Til mindre krævende anvendelser
Til afdækning ved tætning af samlinger
Til midlertidig fastgørelse eller fastholdelse
Mærkning af etiketter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven