Udførelse:
Mærke: 3M™
Produktets farve: Lys brun
Samlet længde (metrisk): 45 m
Samlet bredde (metrisk): 18 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128
Beskrivelse:
Chamoisfarvet, 0,12 mm tykt klæbebånd med gummiklæb til generelle anvendelser (midlertidig fastgørelse, afdækning til malerarbejde uden at brænde osv.).
Egenskab:
Velegnet til en bred vifte af professionelle anvendelser// Pålidelig afdækningstape til generelle og mindre krævende anvendelser
God umiddelbar vedhæftning på en lang række overflader// Til indendørs brug
Til nemme opgaver// Kan let mærkes til mærkning
Anvendelsestemperaturområde op til 30 °C
Let at mærke.// Designet til indendørs brug
Bemærk:
Til generelle indledende malerarbejde ved stuetemperatur
Til mindre krævende anvendelser
Til afdækning ved tætning af samlinger
Til midlertidig fastgørelse eller fastholdelse
Mærkning af etiketter