3M™ Blød PVC-bånd 471, rød, 50 mm x 33 m, 12 ruller, individuelt praktisk emballeret

Art.-nr.: 7100260125
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100260125
EAN/GTIN 04054596923928
Producentnummer 7100260125
L-nummer L01310 1569

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

3M™ Blød PVC-tape 471 anvendes i vid udstrækning til markering af farlige områder og gangarealer, maskering under malerarbejde samt til malingsmarkeringer, dekorative trimmer og meget mere. Denne alsidige tape har en blød PVC-bagside med klæbemiddel af gummiharpiks. Det modstår ridser, slid og vejrpåvirkninger, hvilket gør det meget holdbart.

Egenskab:

Bevarer sin stærke farve selv ved slid og kontakt med mange opløsningsmidler// Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem påføring på en lang række overflader// Meget fleksibel og strækbar, hurtig og nem påføring på en lang række overflader
Unikke strækegenskaber gør det muligt for tapen at tilpasse sig ujævne overflader uden at skrælle eller trække sig sammen/// Resistent over for mange opløsningsmidler// Resistent over for mange opløsningsmidler
Fås i en række forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)// Ideel til brug på buede og 3-dimensionelt formede overflader// Fås i en række forskellige farver (gul, hvid, rød, sort, grøn, orange og blå)
Let at påføre, fremragende vedhæftning på mange overflader// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer/// God anvendelse med vandbaserede og opløsningsmiddelbaserede malingssystemer
God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// God vedhæftning også på malede overflader, glas og gummi// Kan fjernes fra mange overflader i ét stykke uden at efterlade rester, hvilket resulterer i lavere rengørings- og arbejdsomkostninger
Særlig nem afdækning i snævre hjørner// Særlig nem afdækning i snævre hjørner// Fås i et bredt udvalg af signalfarver og -bredder
Skarpe malingkanter// skarpe malingkanter

Bemærk:

Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
mærkning af udstyr eller anlæg med henblik på advarsel
Til farvemærkning af rørledninger, værktøj, udstyr osv.
Til beskyttelse af arbejdsstykker, udstyr eller produkter mod slid
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven