3M™ Versaflo™ integreret hjelmhoveddel med flammehæmmende nakke- og skulderbeklædning, M-407

Art.-nr.: 7100258668
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hoveddel turboåndedrætsværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100258668
EAN/GTIN 04054596918795
Producentnummer 7100258668
L-nummer L01140 231

Betegnelse

Udførelse:

Opfyldt specifikationer: EN 166 1:BT:3// EN166:B
Produkttype: Hjelm med slør
Produktets farve: Sort
Antal pr. emballageenhed: 1
ETIM klasse 8.0: EC012050

Beskrivelse:

3M™ Versaflo™ M-407 beskyttelseshjelmen har en flammehæmmende polyaramid-hals- og skulderbeklædning og en luftstrømsfordeler til at lede luftstrømmen ind i hovedstykket. Hjelmens visir har optisk klarhed og god synlighed til begge sider og nedad. Visiret af polycarbonat har en ridsefast belægning og er derfor godt modstandsdygtigt over for kemikalier og mekaniske risici.

Egenskab:

Hals- og skulderbeklædning fås i nylon til bygge- og anlægsopgaver og tung industri eller i flammehæmmende polyaramid til anvendelse med varme partikler
Alsidig beskyttelse mod adskillige farer for åndedrætsorganer, hoved (EN397), øjne og ansigt (EN 166, medium slag).
Letvægts, kompakt og velafbalanceret design
Visiret kan klappes op uden at fjerne hjelmen
Individuelt justerbare stropper for den rigtige pasform og optimal vægtfordeling
Luftstrømsfordeleren kan bruges til at lede lufttilførslen ind i hoveddelen for at opnå mere komfort
Visiret er fremstillet af belagt polycarbonat for forbedret ridse- og kemisk modstandsdygtighed
Når M-407 kombineres med en 3M™ Versaflo™ åndedrætsværn, opfylder M-407 kravene til ydeevne for åndedrætsbeskyttelse i henhold til klasse TH3.
Nem vedligeholdelse med reservedele og tilbehør, der kan udskiftes hurtigt, nemt og intuitivt

Bemærk:

Velegnet til smeltning, støberier og andre metalbearbejdningsapplikationer
Støberier

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven