Udførelse:
Opfyldte specifikationer: EN 166:2002/// EN 397// CE-certificering// EN 14594 3B// EN 12941 TH2/TH3
Produkttype: Hjelm
Produktets farve: Sort
Antal pr. emballageenhed: 1
ETIM klasse 8.0: EC012050
Beskrivelse:
3M™ Versaflo™-hjelmen M-307 har en flammehæmmende polyester-ansigtstætning til arbejde med gnister og varme partikler. Hjelmen har et ridsefast, belagt polycarbonatvisir, et hovedbånd, der kan tilpasses med tekstilremme og ratchesystem for korrekt pasform og vægtfordeling, og en luftstrømsfordeler til at tilpasse luftstrømmen inde i hovedstykket.
Egenskab:
Alsidig beskyttelseshjelm, der pålideligt afværger flere farer for åndedrætsorganer, hoved (EN 397), øjne, ansigt (EN 166, medium slag) og hørelse
Let, kompakt og velafbalanceret hjelm, der giver hovedbeskyttelse i overensstemmelse med EN397
Individuelt justerbare stropper med ratelukning og tekstilstropper for optimal pasform og vægtfordeling.
Luftstrømsdiffusoren gør det muligt at lede luftstrømmen inde i hovedstykket for at opnå større komfort
Visirdesignet kombinerer et visuelt klart udsyn til siden og nedad. Polycarbonatbelægning gør visiret meget modstandsdygtigt over for ridser og kemikalier.
Det kan kombineres med mange 3M™ Peltor™ høreværnsprodukter, designet med integreret mikrofon gør det nemt at kommunikere under brug
Hjelmen kan kombineres med mange 3M™ Peltor™ høreværnsprodukter, herunder en integreret mikrofon, der muliggør nem kommunikation under brug
Nem vedligeholdelse med reservedele og tilbehør, der kan udskiftes hurtigt, nemt og intuitivt
Bemærk:
Metalbearbejdning, træbearbejdning, smeltning, papirmasse og papir, fremstilling af fødevarer og drikkevarer, nedrivning, byggeri, kemisk forarbejdning og landbrug
Støberi
Tunnelføring