3M™ Beskyttelsesdragt 4565, Størrelse S

Art.-nr.: 7100256145
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100256145
EAN/GTIN 58887862438335
Producentnummer 7100256145

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™

Beskrivelse:

3M™ heldragt 4565 giver optimal beskyttelse mod visse kemikalier, sprøjt og partikler. 3M™ heldragt 4565 er fremstillet af et specialudviklet ikke-mikroporøst laminat og er særligt modstandsdygtigt over for gennemtrængning af kemikalier. Derudover beskytter 3M's beskyttelsesdragt 4565 mod biologiske og smitsomme farer i henhold til EN 14126.

Egenskab:

Type 4/5/6 beskyttelsesdragt, giver en meget god barriere mod skadelige partikler samt begrænsede væskestænk og sprøjt
Fremstillet af to-komponent fleece med ekstra fnugsvagt PE-laminat
Tredelt hætte, 2-vejs lynlås med aftagelig klap, elastiske indsatser ved hofter og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
Forseglede sømme giver øget beskyttelse og styrke og forhindrer unødvendig belastning og rivning af materialet
EN 14126 beskyttelse mod smitsomme stoffer og biologiske farer
Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statiske udladninger og risikoen for gnister
EN 1073-2 beskyttelse mod radioaktivt kontaminerede partikler Til klasse 2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven