Beskrivelse:
3M beskyttelsesdragten 4565 giver særlig effektiv beskyttelse mod skadelige partikler samt små mængder væskestænk og sprøjtetåge i henhold til type 4. Den rene hvide 3M beskyttelsesdragt 4565 har karakteristiske rød-forseglede sømme og overholder talrige standarder, herunder en 14126 mod smitsomme stoffer, en 1073-2 beskyttelse mod radioaktive kontaminerede partikler, en 1149, en ISO 13688, en 13034 type 6 mod væskestænk og en ISO 13982-1 type 5 mod partikler. Type 4 sprøjtemåge en 14605. Forseglede sømme minimerer risikoen for materiale-rivning eller indtrængen af kemikalier eller partikler. Beskyttelsesdragten beskytter også mod radioaktive kontaminerede partikler i henhold til en 1073-2. Det er kendetegnet ved fremragende modstandsdygtighed over for partikler samt spray tåge. Den er lavet af et ikke-mikroporøst PE laminat og tilbyder derfor testet beskyttelse mod gennemtrængning af visse kemikalier. Strikkede manchetter og elastiske paneler i taljen og anklerne giver større komfort og bevægelsesfrihed, mens materiale med ultralav fnug reducerer miljøforurening. Beskyttelsesdragten har et antistatisk udstyr i henhold til en 1149 for at reducere statisk opladning. Med 3M beskyttelsesdragt 4565 kan du arbejde med en god følelse af sikkerhed - et vigtigt stykke udstyr for din arbejdsstyrke.
Fordel:
- Beskyttelsesdragt type 4/5/6, tilbyder en meget god barriere mod skadelige partikler samt væskestænk og spray tåge i begrænset omfang
- Fremstillet af tokomponent uvævet stof med særligt lav fnugdannelse af PE-laminat
- Hætte med tre paneler, 2-vejs lynlås med selvklæbende klap, elastiske indsatser på hofter og ankler for at reducere risikoen for hudeksponering
- Forseglede sømme giver mere beskyttelse og styrke og hjælper med at forhindre unødvendig stress og rivning
- En 14126-beskyttelse mod smitsomme agenser og biologiske farer
- Antistatisk belægning en 1149-5 reducerer statiske udladninger og risikoen for gnister
- En 1073-2 beskyttelse mod radioaktive kontaminerede partikler til klasse 2