3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971

Art.-nr.: 7100254037
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100254037
EAN/GTIN 50638060409973
Producentnummer 7100254037
L-nummer L01310 1947

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Farve: grøn
Produkttype: Selvklæbende tape
Produktform: Rulle
Længde x bredde: 32,918 m x 76,2 mm

Beskrivelse:

3M™ Strong Floor Marking Tape 971 består af en vinylbagside med gummiklæber. Den hårde, tykke vinylbagside kan modstå belastningen fra paller og høj gaffeltrucktrafik. Denne tape er designet til langvarig gulvmarkering, men kan stadig trækkes af gulvet rent og i ét stykke efter flere år.

Egenskab:

Vinylbagside med gummiklæber til områder med hårdest brug
Lavere profil for større fleksibilitet
Intet beskyttelsespapir for nemmere påføring med 3M™ Gulvmarkeringsapplikator M-1 eller i hånden
Substrater, der er nemme at rengøre, bevarer deres levende farve, selv under kraftigt slid fra paller eller tungt udstyr som gaffeltrucks
Unikt klæbemiddel giver stærk vedhæftning, men tillader ren fjernelse uden rester
Fås i en række forskellige bredder op til 609,6 mm
Ideel til 5S lean manufacturing-initiativer

Bemærk:

Gulv- og sikkerhedsmærkning
Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
Mærkning af udstyr eller installationer til advarsel
Til limning, indpakning eller forsegling af mange buede eller 3-dimensionelt formede overflader

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven