• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971

Art.-nr.: 7100254033
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
Pris for 3 styk: 4.467,45 DKK
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100254033
Kopier
EAN/GTIN 50638060409980
Kopier
Producentnummer 7100254033
Kopier
L-nummer L01310 2006
Kopier
Producent 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den holdbare og mest krævende klæbebånd 3M 971-gulvafmærkningstape er specielt designet til områder, der er udsat for kraftig belastning. Bærematerialets stærke farve bevarer sin signalkraft selv efter kraftig slitage, f.eks. på grund af skrubninger på grund af palleforskydning og tungt udstyr. Det slidstærke bagmateriale er fladt og ruller ikke op, så kanterne ikke buer og påvirker derfor levetiden af gulvmærkningstape. Gummiklæbemidlet sikrer stærk vedhæftning til gulve, men kan stadig fjernes i ét stykke, selv efter lang levetid. Denne klæbebånd har intet beskyttelsespapir og kan nemt påføres med 3M gulvmærkningsapplikatoren M-1 eller manuelt. Denne gulvmærkningstape, der er ideel til 5'er LEAN fremstillingsinitiativer, fås i en række farver og bredder op til 610 mm.

Fordel:

  • HOLDBAR KONSTRUKTION: Kraftigt vinylbagmateriale er ideelt til områder med tung belastning
  • FJERNELSE UDEN RESTER: Unikt gummiklæbemiddel sikrer stærk vedhæftning og tillader stadig afskalning uden rester
  • MARKER DIN VEJ MED klæbebånd: Uden beskyttelsespapir til nem påføring i hånden eller med 3M gulvmarkeringsapplikatoren M1.
  • HOLDBAR HØJSIGNALFARVE: Farven på bærematerialet, som kan fjernes nemt og uden at efterlade rester, bevarer sin signalkraft selv under høj slitage og kraftig belastning
  • IDEEL TIL LEAN PRODUKTION: Brug farvekodning til at organisere og optimere lagre, fabrikker og distributionscentre i henhold til moderne 5-s principper.
  • Fås i en række bredder op til 609.6 mm
  • Ideel til 5'er LEAN produktionsinitiativer

Anbefaling:

  • Jord- og sikkerhedsmærkning