3M Xtract™ Cubitron™ II mesh slibeskiven 710W, 125 mm, 220+, ikke-perforeret.

Art.-nr.: 7100251950
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 300 Styk
  • Bestillingstrin: 300 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100251950
EAN/GTIN 04054596899018
Producentnummer 7100251950

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Lilla

Beskrivelse:

Støvudsugning opfylder branchens førende skærehastighed i 3M Xtract™ Cubitron™ II Net Disc 710W. Denne førsteklasses slibeskive har et unikt slibemønster på en netunderlag, der giver mulighed for praktisk talt støvfri slibning, med den legendariske 3M™ Precision-Shaped Grain-teknologi. Du får flere emner færdiggjort pr. skive med mindre støv i miljøet, hvilket øger produktiviteten uden at gå ud over arbejdstagernes sundhed.

Egenskab:

Førsteklasses slibeskiven med gitter giver mulighed for næsten støvfri slibning
3M™ præcisionskorn, der er arrangeret i et unikt mønster, giver en branchens førende fjernelse og lang levetid
En del af 3M Xtract™-serien, det ultimative inden for støvfjernelse og ydeevne
Giver et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en bred vifte af materialer og applikationer, herunder fjernelse af materiale og finbearbejdning
Burrelåsbagside til hurtig og nem udskiftning af skiver
Fås i en række kvaliteter fra 80+ til 320+

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven