3M Xtract™ Grid slibeskiver 310W, 203 mm, 320+, ikke-perforeret.

Art.-nr.: 7100251195
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100251195
EAN/GTIN 04054596900318
Producentnummer 7100251195

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå

Beskrivelse:

Find balancen mellem støvudsugning og slibeevne med 3M Xtract™ Net Disc 310W. Denne slibeskive i Advanced Series har en netryg, der muliggør praktisk talt støvfri slibning, med hurtigt skærende, langtidsholdbar 3M™ Precision-Shaped Grain-teknologi. Disse teknologier giver dig mulighed for at øge produktiviteten uden at gå på kompromis med arbejdstagernes sundhed.

Egenskab:

Advanced Series mesh-skive tilbyder næsten støvfri slibning til en attraktiv pris
Med 3M™ præcisionskorn blandet med aluminiumoxid-slibemiddel af høj kvalitet for et hurtigt snit og høj holdbarhed
En del af 3M Xtract™-serien, det ultimative inden for støvfjernelse og ydeevne
Giver et renere arbejdsmiljø end traditionelle perforerede skiver
Ideel til en bred vifte af materialer og applikationer, herunder fjernelse af materiale og finbearbejdning
Burrelåsbagside til hurtig og nem udskiftning af skiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven