3M™ Grid slibestrimler blå på rulle, 36474, 115 mm x 10 m, 220 grit, 10 ruller / pakke

Art.-nr.: 7100250931
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100250931
EAN/GTIN 04054596903326
Producentnummer 7100250931
L-nummer L51710 1525

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 115 mm

Beskrivelse:

3M™ Blue Net arkruller er fremstillet med en konstrueret blanding af keramisk-mineralske slibemidler, der giver en hurtig skærehastighed og lang levetid. De giver også en fremragende støvfjernelse, når de anvendes sammen med et støvudsugningssystem.

Egenskab:

Slibskiver, der giver fremragende ydeevne til en konkurrencedygtig pris
Fremstillet af en blanding af keramik og mineraler, der giver fremragende fjernelse og holdbarhed.
Afbalanceret til fremragende slibeevne for fjernelse af materiale, holdbarhed og støvopsamling
Fremragende støvudsugning til nye eller eksisterende udsugningssystemer - en opgradering af ydeevne og holdbarhed til centrale udsugningssystemer, bærbare udsugningsenheder og slibemaskiner med selvudsugning.
3M™ Hookit™-beslag gør skift af skive hurtigt og nemt, og centerhullet gør det nemt at genbruge sandpapiret indtil dets levetid er udløbet
Rullerne er perforerede for at sikre, at den ønskede delestørrelse nemt kan rives af. De giver dig mulighed for at vælge den længde, du har brug for til dit projekt.
Fås i kornstørrelser fra 80 til 320 i 2 bredder - 70 mm (2,75 tommer) og 115 mm (4,5 tommer).
Kombineret med et 3M anbefalet slibe- og støvudsugningssystem skaber det det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven