3M™ Cubitron™ II mesh slibestrimler på rulle, 34555, 80 mm x 10 m, korn 240+, 6 ruller/pakke

Art.-nr.: 7100249564
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibepapir med burrelukning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100249564
EAN/GTIN 04054596894198
Producentnummer 7100249564
L-nummer L51710 1752

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: Lilla
Samlet længde: 10 m
Samlet bredde: 80 mm

Beskrivelse:

3M™ Cubitron™ II Net Sheet Rolls er en hurtigt skærende og langtidsholdbar familie af netarkruller, der giver den exceptionelle skærehastighed og forlængede levetid for Cubitron II-slibemidler. De er designet til at hjælpe støvsugere med at yde deres bedste, idet de stort set ikke efterlader noget støv på arbejdsfladen eller i miljøet. Par med et 3M anbefalet slibe- og støvudsugningssystem for at skabe dit værksteds ideelle støvopsamlingssystem.

Egenskab:

Hurtigfjernende, langtidsholdbare mesh-slibstrimler er fremstillet med patenteret 3M™ Cubitron™ II præcisionsslibkorn.
De hjælper støvsugere med at yde deres bedste - uanset om det er en slibemaskine med selvudsugning, et centralt udsugningssystem eller en bærbar udsugningsenhed
De patenterede trekantede mineralske kornkorn på strimlerne skærer gennem substratet i stedet for at gougge eller ″pløje″ som traditionelle slibekorn, hvilket gør at strimlerne kører køligere, slides hurtigere og holder længere
Fås i kornstørrelser fra 80+ til 320+ i tre størrelser, hvilket gør dem kompatible med en lang række blokke og lige slibemaskiner
3M™ Hookit™ kroge og løkker gør det nemt at fastgøre en ny strimmel eller opbevare en tidligere brugt strimmel
Rullerne er perforerede for at sikre, at den ønskede delestørrelse nemt kan rives af. De giver dig mulighed for at vælge den længde af strimler, du har brug for til dit projekt
Kombineret med et 3M anbefalet slibe- og støvudsugningssystem skaber det det ideelle støvudsugningssystem til dit værksted.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven