3M™ Hookit™ blå slibeskive 325U, 150 mm, multihul, P120, 51373

Art.-nr.: 7100248531
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 500 Styk
  • Bestillingstrin: 500 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100248531
EAN/GTIN 04054596909731
Producentnummer 7100248531
L-nummer L51710 1723

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå

Beskrivelse:

3M™ Hookit™ Blue Multihole 325U slibeskiven fås i et bredt udvalg af kornstørrelser fra P80 til P600, så du altid kan opnå den perfekte overfladekvalitet - uanset om du sliber maling eller fyldstoffer, inden du påfører klarlak. Skiven er velegnet til alle formål på dit værksted.

Egenskab:

Hookit™ slibeskiven med keramisk mineralblanding
Hookit™ fastgørelsessystem
Gryn P80 til P600
Skiver fås i 150 mm med konfiguration med flere huller

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven