3M™ Ekstra stærk gulvmarkeringstape 971L, gul, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Art.-nr.: 7100248469
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7100248469
EAN/GTIN 00638060410332
Producentnummer 7100248469

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Farve: Gul
Produkttype: Selvklæbende tape
Produktform: Rulle
Længde x bredde: 32,9 m x 609,6 mm

Beskrivelse:

3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L består af en vinylbagside med gummiklæb og en papirbagside. Den stærke, tykke vinylbagside modstår slibning af paller og tung gaffeltrucktrafik. Denne tape er designet til langvarig gulvmarkering, men kan fjernes rent og i ét stykke.

Egenskab:

Slidstærk vinylbagside med gummiklæber til områder med stort slid
Bagsiden bevarer sin levende farve, selv når den udsættes for kraftigt slid fra paller eller tungt udstyr som gaffeltrucks.
Unikt klæbemiddel giver en stærk binding, men gør det alligevel muligt at fjerne det i ét stykke

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven