3M™ Cushion-Mount™ Plus klichétape B1520, lilla, 1371 mm x 33 m, 0,51 mm

Art.-nr.: 7100247622
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100247622
EAN/GTIN 50638060410153
Producentnummer 7100247622

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ Cushion-Mount™ Plus plademonteringstape B1520 er beregnet til montering af flexografiske trykplader på cylindre eller sleeves, især når der er tale om prisbevidste udfordringer i forbindelse med små oplag og hyppige udskiftninger. Denne lilla skumtape til plademontering med klæbende bagside giver et medium kombinationsprint af høj kvalitet.

Egenskab:

0,51 mm tykt, dobbeltsidet, lilla skumtape med medium tæthed
Designet til de grundlæggende krav til trykning af små oplag og hyppige ændringer af klichéer
Ideel til kombineret udskrivning af faste stoffer og halvtoner
Binder den flexografiske fotopolymerplade pålideligt til trykhylsteret eller stålcylinderen og forhindrer afskalning i kanterne under trykning
Luftfjernelsesfunktion gør det muligt for luft at slippe ud mellem tape og plade
Den lilla farve på skummet svarer til skum af middelhøj densitet
Beskyttelsesfilm skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet
Fleksibel konstruktion til brug med tyndvæggede muffer
Ruller i en værdipakke

Bemærk:

Montering af fotopolymerplader på flexocylindre og -muffer
Prisbevidste applikationer som f.eks. små serier og hyppige pladeændringer
Anvendelse ved kombineret udskrivning af halvtoner og faste elementer
3M-tapes til brug på bredbåndspresser til tryk på film eller papir til fleksibel emballage

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven