3M™ Cubitron™ II Fiberskive 982CX Pro, 125 mm x 22 mm, 36+, 83322

Art.-nr.: 7100246096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100246096
    EAN/GTIN 50638060833228
    Producentnummer 7100246096
    L-nummer 566466 36

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Få mere ud af det med 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. Med en nyudviklet 3M Precision-Shaped Grain tager disse fiberskiver den legendariske skærehastighed og levetid for 3M™ Cubitron™ II-slibemidler til et nyt niveau. Fås i korn 36+ til mellemstore og højtryksanvendelser som svejseslibning, affasning og kraftig afgratning.

    Egenskab:

    Revideret 3M præcisionsformet korn tager den legendariske hastighed og levetid af værktøjet til et nyt niveau.
    3M fiberskiver med den længste levetid hjælper med at øge produktiviteten og reducere skift af skiver i manuelle og automatiserede applikationer
    Trekantet keramisk korn slides jævnt, giver kølig slibning og forbliver skarpt i hele hjulets levetid
    Skærer ved lavere tryk end konventionelle fiberplader, hvilket reducerer arbejdsindsatsen
    Anbefales til kulstofstål
    Forureningsfri INOX-standard for rustfrit stål

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven