Beskrivelse:
3M™ GoggleGear™ sikkerhedsbriller i 6000-serien har en stor profil med indirekte ventilation til luftcirkulation med Scotchgard™ antidug- og antiridsebelægning.
Egenskab:
3M™ GoggleGear™ full-face-goggles med indirekte antidug-ventilation giver plads nok til at blive båret over de fleste receptpligtige linser takket være deres store profil
Førsteklasses sfæriske buede linser giver et optimalt horisontalt og vertikalt synsfelt
3M™ Scotchgard™ anti-fog-belægning giver fremragende anti-fog- og anti-revneegenskaber
Drejelig ratchet til praktisk individuel justering
Let at justere tekstilhovedbøjlen for en sikker og behagelig pasform
Det brede, fleksible næseområde giver en god pasform, når det bæres sammen med halvmasker til åndedrætsværn
GG6001NSGAF-BLU med neoprenhovedbånd kan steriliseres op til 40 gange ved autoklavering ved 121°C
Den grå, flip-up IR-5 filterlinse er populær til gassvejsning og metalskæring
*Baseret på interne test udført af 3M i overensstemmelse med EN 168-testprocedurer sammenlignet med konventionelle antibegroningsbelægninger.
Bemærk:
Slagterier, landbrug, samling, bilindustrien, luft- og rumfart, kemi, nedbrydning, konstruktion, nedrivning, boring, vedligeholdelse af anlæg, mad og drikkevarer, skovbrug, generel produktion, slibning, sandblæsning, laboratorier, retshåndhævelse, maskinværksted, bearbejdning, murerarbejde, metalfremstilling, minedrift, olie og gas, maling, pandemier, lægemidler, støbning, elproduktion, primære metaller, sanering, nittearbejde, vejbygning, slibning, savning, transport, UV-beskyttelse