3M™ dobbeltklæbende tape GPT-020F, gennemsigtig, 9 mm x 3850 m, 0,2 mm

Art.-nr.: 7100243949
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100243949
    EAN/GTIN 04054596872653
    Producentnummer 7100243949

    Betegnelse

    Udførelse:

    Samlet længde: 3850 m
    Samlet bredde: 9 mm

    Beskrivelse:

    Herunder rustfrit stål, PC, aluminium, ABS, PP og glas. Det har en høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed. Den beskyttende polypropylenfolie sikrer god håndtering og forarbejdbarhed - uanset om det er manuelt eller automatiseret. Temperaturbestandigheden er 190 °C (timer) på kort sigt og op til 90 °C (dage, uger) på lang sigt. Den ideelle tape til mange forskellige brancher. Med god vedhæftningsevne på mange forskellige overflader kan den anvendes til en lang række forskellige formål, f.eks. husholdningsapparater, industrimaskiner, transportudstyr, skiltning, reklameskilte og klæbemidler til gulvbelægning.

    Egenskab:

    Alsidig og velegnet til limning af en lang række overflader med både høj og lav overfladeenergi// Alsidig og velegnet til limning af en lang række overflader med både høj og lav overfladeenergi
    Høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed// Høj øjeblikkelig vedhæftning og fugtbestandighed
    Beskyttelsesfilm dækker for nem håndtering og god bearbejdelighed// Beskyttelsesfilm dækker for nem håndtering og god bearbejdelighed
    Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (minutter) og op til +90 °C (dage, uger)// Høj temperaturbestandighed med fuld vedhæftning ved: op til +190 °C (minutter) og op til +90 °C (dage, uger)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven