3M™ Scotchlite™ reflekterende materiale 9725, sølv, 914,4 mm x 50 m

Art.-nr.: 7100243023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7100243023
EAN/GTIN 50638060431882
Producentnummer 7100243023
L-nummer L01110 644

Betegnelse

Udførelse:

Samlet længde: 50 m
Samlet bredde: 914,4 mm

Beskrivelse:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9725 med høje refleksionsværdier til industri- og arbejdstøj med høj synlighed, der gennemgår industriel vask.

Egenskab:

Reflekterende overføringsfilm forbedrer bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60 °C
Meget god vaskbarhed ved 75 °C industriel vask med kemisk rensning ved 90 °C eller i tunnelfinisher ved op til 155 °C
Meget god vaskbarhed ved 75 °C desinficerende industrivask med tørring i tørretumbler ved 90 °C eller i tunnelfinisher ved op til 155 °C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven