3M™ Cubitron™ II Fiberskive 982CX Pro, 180 mm x 22 mm, 36+, 83321

Art.-nr.: 7100242965
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100242965
EAN/GTIN 50638060833211
Producentnummer 7100242965

Betegnelse

Beskrivelse:

Få mere ud af det med 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982CX Pro. Med en nyudviklet 3M Precision-Shaped Grain tager disse fiberskiver den legendariske skærehastighed og levetid for 3M™ Cubitron™ II-slibemidler til et nyt niveau. Fås i korn 36+ til mellemstore og højtryksanvendelser som svejseslibning, affasning og kraftig afgratning.

Egenskab:

Revideret 3M præcisionsformet korn tager den legendariske hastighed og levetid af værktøjet til et nyt niveau.
3M fiberskiver med den længste levetid hjælper med at øge produktiviteten og reducere skift af skiver i manuelle og automatiserede applikationer
Trekantet keramisk korn slides jævnt, giver kølig slibning og forbliver skarpt i hele hjulets levetid
Skærer ved lavere tryk end konventionelle fiberplader, hvilket reducerer arbejdsindsatsen
Anbefales til kulstofstål
Forureningsfri INOX-standard for rustfrit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven