Udførelse:
Samlet længde: 200 m
Samlet bredde: 70 mm
Beskrivelse:
3M™ Scotchlite™ Reflekterende materiale 5545 med høje refleksionsværdier til flammebestandig sikkerhedstøj, der kræver åndbarhed, f.eks. strikkede T-shirts, sweatshirts eller overtøj, der vaskes i industrien.
Egenskab:
Reflekterende overføringsfilm forbedrer bærerens synlighed om natten eller i dårlige lysforhold
Kan anvendes til flammehæmmende beskyttelsesbeklædning i henhold til EN 473
Meget god vaskbarhed i husholdningsvask ved 60 °C
Meget god vaskbarhed ved 75 °C desinficerende industrivask med tørring i tørretumbler ved 90 °C eller i tunnelfinisher ved op til 155 °C
Vaskes meget godt ved 75 °C desinficerende industrivask med kemisk rensning ved 90 °C eller i en tunnelfinisher ved op til 155 °C
Certificeret i henhold til OEKO-TEX Standard 100
Understøtter komfort med et let, fleksibelt og åndbart design