Scotch-Brite™ XR kompaktskive XR-WM, 203,2 mm x 12,7 mm x 76,2 mm, H120

Art.-nr.: 7100242101
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100242101
EAN/GTIN 50048011330698
Producentnummer 7100242101

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ XR Moulded Wheel er et formstøbt polyurethanhjul, der er designet til at kunne modstå kantafslibning. Det fås i en række kvaliteter og størrelser, så det kan skræddersys til at opfylde unikke projektbehov. Vores skiver bruger skarpt skærealuminiumoxid, et hårdt, hurtigt skærende slibemiddel, der giver en fin finish.

Egenskab:

Indpakket polyurethan compact disc er holdbar og stærk nok til at kunne modstå afsprængning af kanten
Kan anvendes på jernholdige og ikke-jernholdige metaller
Fås i en række kvaliteter og størrelser, så compact disc'en kan skræddersys til individuelle projektkrav

Bemærk:

Suitable for a range of industries and workpieces, from plumbing fixtures to medical instruments
Use for heavy stock removal on ferrous and non-ferrous metals

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven