Scotch® 35 vinyl isoleringstape, gul, 19 mm x 20 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7100238736
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100238736
EAN/GTIN 50051144061094
Producentnummer 7100238736
L-nummer L01310 1060

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Samlet længde: 20,117 m
Samlet bredde: 19,05 mm

Beskrivelse:

Scotch® Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 er en farvekodet elektrisk PVC-tape af højeste kvalitet. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug ved faseidentifikation, farvekodning af ledninger og rørsystemer og til markering af sikkerhedsområder. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra -10 til 90 °C.

Egenskab:

Praktisk og nem at anvende
Beskytter elektriske ledere, motorkabler og rør mod slid, syrer, baser, korrosion, fugt og elementerne
Fås i ni forskellige holdbare farver
UL-certificeret, VDE- og CSA-certificeret og RoHS 2015/863/EU-kompatibel

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven