Udførelse:
Produktets farve: grøn
Samlet længde: 20,117 m
Samlet bredde: 19,05 mm
Beskrivelse:
Scotch® Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 er en farvekodet elektrisk PVC-tape af højeste kvalitet. Denne flammehæmmende tape er velegnet til brug ved faseidentifikation, farvekodning af ledninger og rørsystemer og til markering af sikkerhedsområder. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra -10 til 90 °C.
Egenskab:
Praktisk og nem at anvende
Beskytter elektriske ledere, motorkabler og rør mod slid, syrer, baser, korrosion, fugt og elementerne
Fås i ni forskellige holdbare farver
UL-certificeret, VDE- og CSA-certificeret og RoHS 2015/863/EU-kompatibel