Scotch-Brite™ fleece-skive SL-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS SD

Art.-nr.: 7100234046
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100234046
EAN/GTIN 04046719046072
Producentnummer 7100234046
L-nummer L51710 515

Betegnelse

Udførelse:

Fleeceplade med burrelås på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen underslibning af overfladen på trods af slid
Lang levetid og ensartet finish
Burrelås-fastgørelse giver mulighed for hurtig og nem udskiftning af skiver

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ fleece-skive SL-DH med centrering giver en endnu bedre vedhæftning og en mere præcis placering af burrelåsskiverne på underlaget. Dette kan reducere vibrationer med op til 50 %. Disse skiver er ideelle til rengøring og efterbehandling. De anvendes på vinkelslibere med en tilsvarende selvklæbende pude.

Egenskab:

Burrelås-klæbende fleece-skive på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen undersanding af overfladen på trods af fjernelse af materiale
Lang levetid og jævn finish
Burrelåslukning muliggør hurtig og ukompliceret udskiftning af ruden
Anvendelse på vinkelslibere

Bemærk:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven