Udførelse:
Fleeceplade med burrelås på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen underslibning af overfladen på trods af slid
Lang levetid og ensartet finish
Burrelås-fastgørelse giver mulighed for hurtig og nem udskiftning af skiver
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ fleece-skive SL-DH med centrering giver en endnu bedre vedhæftning og en mere præcis placering af burrelåsskiverne på underlaget. Dette kan reducere vibrationer med op til 50 %. Disse skiver er ideelle til rengøring og efterbehandling. De anvendes på vinkelslibere med en tilsvarende selvklæbende pude.
Egenskab:
Burrelås-klæbende fleece-skive på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen undersanding af overfladen på trods af fjernelse af materiale
Lang levetid og jævn finish
Burrelåslukning muliggør hurtig og ukompliceret udskiftning af ruden
Anvendelse på vinkelslibere
Bemærk:
Use for fast cutting and efficient weld refinement applications