Scotch-Brite™ overfladeforbedrende nonwoven-skive SC-DH

Art.-nr.: 7100233610
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100233610
    EAN/GTIN 04046719867288
    Producentnummer 7100233610

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ SC-DB non-woven skiver med fiberunderlag har 22 mm indvendigt hul og 4 slidser og anvendes på vinkelslibere med støttepuder og spændemøtrik. Fås også i 178 mm.

    Egenskab:

    En række forskellige kornstørrelser og kornstørrelser giver et ideelt udgangspunkt for de fleste rengørings-, efterbehandlings-, blandings- og lette afgratningsopgaver.
    Den åbne struktur sikrer en kølig formaling og forhindrer tilstopning for en længere levetid
    Tilpasselig skive til forberedelse af overflader uden at ridse, underslibe eller beskadige arbejdsemnet
    Burrelås-fastgørelsessystem til hurtige skift af skiver ved efterbehandlingsprocesser i flere trin

    Bemærk:

    Hurtigt snit er ideelt til effektiv rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling
    Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven