Scotch-Brite™ Strong Edge fleece skive SE-DH, 115 mm x 22 mm, A CRS

Art.-nr.: 7100233607
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Slibefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7100233607
    EAN/GTIN 04046719005444
    Producentnummer 7100233607
    L-nummer L51710 1449

    Betegnelse

    Udførelse:

    For faster cutting and longer life than SC Surface Conditioning discs in heavy duty deburring and finishing
    High and fast cutting disc that conforms well to help preserve edges
    Secure hook and loop attachment and conformability offers aggressive cutting without damaging base material
    Open web design resists loading and runs cool for consistent finishes
    3M™ Hookit™ attachment system offers quick and easy disc change in multi-step finishing processes

    Beskrivelse:

    Scotch-Brite™ SE-DH-skiver med stofunderlag (burrelås) til rengøring og efterbehandling af arbejde til brug på vinkelslibere med selvklæbende pude. SE-materialet er kendetegnet ved øget kantstyrke og aggressivitet.

    Egenskab:

    Til hurtig fjernelse af materiale og længere levetid ved tunge afgratnings- og efterbehandlingsopgaver
    Høj og hurtig fjernelse, der tilpasser sig godt til at bevare kanter
    Sikker burrelåsfastgørelse og tilpasningsevne giver aggressiv slibning uden at beskadige grundmaterialet

    Bemærk:

    Use it on a wide variety of substrates in woodworking and metalworking, including ferrous alloys
    Perfect for edge deburring, grinding, sanding and finishing

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven