Udførelse:
Produktets farve: sølv
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 12 mm
Beskrivelse:
3M™ Metal Tape 425 er fremstillet af robust blødt aluminium og modstandsdygtigt akrylklæbemiddel og er ideel til langvarig brug under store belastninger. Det kan endda modstå de høje krav, der stilles til bilindustrien og flyindustrien. Dens modstandsdygtighed over for opløsningsmidler og kemikalier, fugt, varme og UV-stråler sikrer langvarig funktionalitet. Dette garanterer et højt niveau af processikkerhed og resulterer i direkte omkostningsbesparelser. Især den høje temperaturbestandighed fra -55 °C til +155 °C gør aluminiumklæbebåndet universelt anvendeligt. Den kan bruges til montering af køle- og varmeelementer. Desuden gør den lave gennemtrængelighed for vanddamp og fugt den ideel til tætningsformål.
Egenskab:
Modstandsdygtig over for mange kemikalier, til beskyttelse af overflader under afmaling og andre kemiske afdækningsprocesser// Termisk ledende. Det kan således øge varme- og køleeffektiviteten og beskytte temperaturfølsomme materialer/// Termisk ledende. Det kan således øge effektiviteten af opvarmning og køling og beskytte temperaturfølsomme materialer.
Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Modstandsdygtig over for mange kemikalier, beskytter overflader under stripning og anden kemisk behandling// Varme- og lysreflekterende tape beskytter overflader og øger effektiviteten af belysningsudstyr
Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning// Specielt akrylklæbemiddel giver langvarig, praktisk talt restfri fjernelse efter afdækning// Forbedrer varme- og køleeffektiviteten for at beskytte temperaturfølsomme materialer
Den termisk ledende tape reflekterer og afgiver strålevarme// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig// Flamme-, vejr-, fugt- og UV-bestandig.
Lav vanddampgennemtrængelighed gør tapen velegnet til forsegling og reparationer/// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr// Varme- og lysreflekterende: beskytter overflader og kan øge effektiviteten af belysningsudstyr
Giver en stærk, langvarig og pålidelig vedhæftning ved at modstå flammer, vejrlig, fugt og UV-stråler// Smidig tape med blød aluminiumsryg passer til buede og ujævne overflader// Smidig tape med blød aluminiumsryg passer til buede og ujævne overflader
Resten fjernes uden rester efter krævende maskeringsapplikationer// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som et flammehæmmende materiale/// Certificeret af UL i henhold til UL 746C og klassificeret af UL i henhold til UL 723, klasse ″L″ som et flammehæmmende materiale
Tilpasser sig til 3D-formede og ujævne overflader
Bredt temperaturområde fra -53 °C til 148 °C
Bemærk:
Kan anvendes som varmebeskyttelse eller til varmerefleksion på følsomme emner
Til afmaskering under kemisk afrensning af maling
Lysreflekterende for at optimere belysningen
Lukning og forsegling
Til fastgørelse af spoler i køleskabe og frysere
Til splejsning af tynde film